Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Purseenpoistosarja Mango II sarja B

Purseenpoistotyökalusarja Mango 2, B-sarja
PURSEENPOISTAJA SARJA B MANGO II

Tuotenro 071442 012

EAN 4053479947051

-
Purseenpoistosarja Mango II sarja B

Tuotenro 071442 012
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
Tehokas ja monipuolinen purseenpoistotyökalu kevyeen työstöön. Sisältää vaihdettavat terät, ergonomisen kädensijan sekä teleskooppivarren helpottamaan työskentelyä.

Purseenpoistotyökalusarja Mango 2, B-sarja on kevyeen työhön suunniteltu työkalu, joka sisältää terät B10 ja B20. Sen teleskooppivarsi ja ergonominen kädensija takaavat käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Helppo terän kiinnitys ja irroitus sekä pyörivä terä tekevät purseen poistamisesta nopeaa ja vaivatonta erilaisilta pinnoilta.



  • Kevyeen työstöön soveltuva purseenpoistotyökalu

  • Sisältää terät B10 ja B20

  • Teleskooppivarsi

  • Ergonominen kädensija

  • Helppo terän kiinnitys ja irroitus

  • Pyörivän terän ansiosta nopea ja helppo purseen poisto erillaisilta pinnoilta

  • Monikäyttöinen eri muotoisien vaihdettavien terien ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot