Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Purseenpoistotyökalu D6-25mm

Ulkopuolinen purseenpoistaja Izar
PURSEENPOISTOTYÖKALU D6-25MM

Tuotenro 9501019095

EAN 8424448253811

-
Purseenpoistotyökalu D6-25mm

Tuotenro 9501019095
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
Purseenpoistotyökalu kierretankojen ja pulttien kierteiden päiden siistimiseen

Purseenpoistotyökalu, joka on suunniteltu erityisesti 6-25mm kierretankojen ja pulttien kierteiden päiden siistimiseen.


1/4" kiinnitys mahdollistaa helpon ja nopean terän kiinnityksen ruuvivääntimiin ja porakoneisiin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Varren/karan/terän halkaisija (Ø)

6 mm

Senkkaushalkaisija

25 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

45 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot