Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Purseenpoistotyökalu Mango II Sarja E

Purseenpoistotyökalusarja Mango 2, E-sarja
PURSEENPOISTAJA SARJA E MANGO II

Tuotenro 071442 013

EAN 4053479947068

-
Purseenpoistotyökalu Mango II Sarja E

Tuotenro 071442 013
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
Tehokas ja monipuolinen purseenpoistotyökalu raskaaseen työstöön. Sisältää vaihdettavat terät, ergonomisen kädensijan sekä teleskooppivarren helpottamaan työskentelyä.

Purseenpoistotyökalusarja Mango 2, E-sarja on raskaaseen työhön suunniteltu työkalu, joka sisältää terät E100, E200 ja E300. Sen teleskooppivarsi ja ergonominen kädensija takaavat käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Helppo terän kiinnitys ja irroitus sekä pyörivä terä tekevät purseen poistamisesta nopeaa ja vaivatonta erilaisilta pinnoilta.



  • Raskaaseen työstöön soveltuva purseenpoistotyökalu

  • Sisältää terät E100, E200, E300

  • Teleskooppivarsi

  • Ergonominen kädensija

  • Helppo terän kiinnitys ja irroitus

  • Pyörivän terän ansiosta nopea ja helppo purseen poisto erillaisilta pinnoilta

  • Monikäyttöinen eri muotoisien vaihdettavien terien ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot