Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Puukko Hiiliteräs Hultafors

Yleisveitsi, hiiliteräs, Hultafors
PUUKKO HIILITERÄS TUKKUPAKKAUS

Tuotenro 071566 507

EAN 7317843800111

-
Puukko Hiiliteräs Hultafors

Tuotenro 071566 507
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
Ammattikäyttöön suunniteltu hiiliteräspuukko.

Hultaforsin hiiliteräksinen yleisveitsi on valmistettu japanilaisesta puukkoteräksestä, joka on kestävää 2,5 mm hiiliterästä ja sen karkaisu on 58–60 HRC. Terä on hiottu asteittain ja hierretty lopuksi nahkalaikalla, mikä takaa terän terävyyden ja kestävyyden.



  • Terä 2,5 mm hiiliterästä, karkaisu 58–60 HRC

  • Terä hiottu asteittain ja hierretty lopuksi nahkalaikalla

  • Terän pituus 93 mm, kokonaispituus 208 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

208 mm

Pituus: Varsi/terä

93 mm

Terän paksuus

2,5 mm

Terän leveys

18 mm

Materiaali, kahva

Muovi, 1-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot