Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

RW®-kärki E 6,3 (1/4")

Kärki RW E 6.3 (1/4)
RW-KÄRKI 1/4 RW10 70MM

Tuotenro 061475 10

EAN 4062856646968

-
RW®-kärki E 6,3 (1/4")

Tuotenro 061475 10

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska ruuvauskärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vakaa istuvuus mahdollistaa työskentelyn yhdellä kädellä

  • 2-värikoodi helpottaa halutun kärkikoon tunnistamista
Huomautus

RW- ja AW-vääntiöitä varten tarvitaan vain yksi kärki. RW- ja AW-kärjet soveltuvat sekä RW- että AW-vääntiöihin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vääntiö, kiinnitys

1/4 tuumaa

Kannan/vääntiön malli

Kuusiokolo

Kärjen/pään koko

RW10

Kärjen/pään/vääntiön malli

RW

Pituus (kokonaispituus)

70 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot