RW®-kärki E 6,3 (1/4")
Kärki RW E 6.3 (1/4)
RW-KÄRKI 1/4 RW20 50MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska ruuvauskärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys on tarkempaa ja vakaampaa
- Vakaa istuvuus mahdollistaa työskentelyn yhdellä kädellä
- 2-värikoodi helpottaa halutun kärkikoon tunnistamista
RW- ja AW-vääntiöitä varten tarvitaan vain yksi kärki. RW- ja AW-kärjet soveltuvat sekä RW- että AW-vääntiöihin.
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kärjen/pään koko | RW20 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | RW |
Pituus (kokonaispituus) | 50 mm |