RW®-kaksoiskärki
RW-kaksoiskärki (1/4)
RW-KAKSOISKÄRKI 1/4 RW20/40 50MM
Tuotenro 0614732040
EAN 4065746716390
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska ruuvauskärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys on tarkempaa ja vakaampaa
- 2-värikoodi helpottaa halutun kärkikoon tunnistamista
- RW-kärki sopii ASSY-ruuveille, joissa on joko RW- tai AW-vääntiö
- RW 20 kattaa ruuvit, joiden halkaisija on 3,5-5 mm, ja RW 40 ruuvit, joiden halkaisija on 5-10 mm, joten kirvesmiehet ja puusepät tarvitsevat käytännössä usein työssään vain yhtä kärkeä
- Kiinnitä kaksoiskärki poraistukan keskelle, sopii myös 1/4" kärkipitimeen (0614 176 760 poranterän pidin bits-kiinnityksellä)
Tiedot(X)
Vääntiö, kiinnitys | 1/4 tuumaa |
Kannan/vääntiön malli | Kuusiokolo |
Kärjen/pään koko | RW20, RW40 |
Kärjen/pään/vääntiön malli | RW |
Pituus (kokonaispituus) | 50 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!