Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Räikkä 10 mm:n kärjille

Räikkä 10 mm:n kärjille
RÄIKKÄ 10 MM KÄRJILLE
ZEBRA

Tuotenro 071412 100
EAN 4038898913672
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Pää: 72 hammasta

  • 5°:n kääntökulma

  • Pyöreä, kompakti pää

  • Runko: kromattu

  • Luistamaton kaksikomponenttikahva
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Räikän halkaisija (D2)

20 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

175 mm

Räikkäpään korkeus (B1)

19 mm

Kahvan halkaisija (D1)

26 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot