Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Räikkä-vaihtokärki-makasiiniruuvimeisseli taitettavalla pistoolikahvalla Sarja 1

Vaihtokärkiruuvimeisselisarja 1, pistoolikahva
RÄIKKÄMEISSELI TAITETTAVA VALOLLA 8 OS

Tuotenro 06136401

EAN 4048539714971

-
Räikkä-vaihtokärki-makasiiniruuvimeisseli taitettavalla pistoolikahvalla Sarja 1

Tuotenro 06136401
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
Ruuvimeisseli makasiinilla, 2K-pistoolikahva, LED-valo, räikkätoiminto ja 7 kärkeä

Optimoitu käytettävyys


  • Säädettävän kahvan asennon ansiosta ruuvimeisseli voidaan sovittaa työolosuhteisiin optimaalista, ergonomista työskentelyä varten

  • Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta

  • Optimaalinen voimansiirto joko tavallisena ruuvimeisselinä tai pistoolikahvana 60 asteen asennossa

  • Tehokas 3-asentoinen säätöpyörä, räikkätoiminto, 45 hammasta, suurin vääntömomentti 40 Nm

  • Hyvin valaistu työskentelyalue ruuviliitännän valaisevan LED-valon ansiosta

  • Kärkien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa makasiinin ansiosta, jossa on tilaa jopa 6 kärjelle


Pitkäikäinen ja kestävä


  • Vahva, lyhyt, mattakromattu varsi

  • Magneettinen kärkipidin takaa kärjen pitävän kiinnittymisen

  • Vääntiö standardin DIN 3126-D 6.3 mukainen, kuusikulmaisille 6,3 mm:n kärkien vääntiöille

Ruuvimeisselin valon paristo, tuotenro 0827092320

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Kärjen/pään koko

1/4

Kärkien määrä

6 KPL

Terän leveys (A1)

10 mm

Räikän halkaisija (A2)

37 mm

Kahvan leveys (A3)

40 mm

Pituus: Varsi/terä (B)

25 mm

Räikän pituus (C)

26 mm

Kahvan pituus (D)

113 mm

Räikkä-vaihtokärki-makasiiniruuvimeisseli taitettavalla pistoolikahvalla Sarja 1 sisältää:
Kääntyväkahvainen ruuviväännin, makasiini
1 x
Kääntyväkahvainen ruuviväännin, makasiini

SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY

Kuvaus: Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function
Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,8X5,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX10 SININEN

Kuvaus:
TX10; 10
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x