Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Räikkä-vaihtokärki-makasiiniruuvimeisseli taitettavalla pistoolikahvalla sarja, 37 osaa

Vaihtokärkiruuvimeisselisarja 37 os. pistoolikahva
RÄIKKÄMEISSELI 1/4" HYLSYSARJA 37OS

Tuotenro 061364037

EAN 4048539995547

-
Räikkä-vaihtokärki-makasiiniruuvimeisseli taitettavalla pistoolikahvalla sarja, 37 osaa

Tuotenro 061364037
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
Ruuvimeisseli makasiinilla, 2K-pistoolikahva, LED-valo, räikkätoiminto ja monipuoliset lisätarvikkeet

Mukautettavissa työoloihin


  • Säädettävän kahvan asennon ansiosta ruuvimeisseli voidaan sovittaa työolosuhteisiin optimaalista, ergonomista työskentelyä varten

  • Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta

  • Optimaalinen voimansiirto joko tavallisena ruuvimeisselinä tai pistoolikahvana 60 asteen asennossa

  • Tehokas 3-asentoinen säätöpyörä, räikkätoiminto, 45 hammasta, suurin vääntömomentti 40 Nm

  • Hyvin valaistu työskentelyalue ruuviliitännän valaisevan LED-valon ansiosta

  • Kärkien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa makasiinin ansiosta, jossa on tilaa jopa 6 kärjelle


Ergonomia kohtaa huippulaadun


  • Vahva, lyhyt, mattakromattu varsi

  • Magneettinen kärkipidin takaa kärjen pitävän kiinnittymisen

  • Vääntiö standardin DIN 3126-D 6.3 mukainen, kuusikulmaisille 6,3 mm:n kärkien vääntiöille


Kattava sarja


  • 37 osainen sarja, sisältää erilaisia kärkiä, kärkipitimiä ja hylsyjä

  • Sisältää jatkot, lyhyt ja pitkä malli, magneettinostimen teleskooppivarrella ja kärkipitimen joustavalla varrella

Ruuvimeisselin valon paristo, tuotenro 0827092320

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Räikkä-vaihtokärki-makasiiniruuvimeisseli taitettavalla pistoolikahvalla sarja, 37 osaa sisältää:
Kääntyväkahvainen ruuviväännin, makasiini
1 x
Kääntyväkahvainen ruuviväännin, makasiini

SCRDRIV-MULTIBIT-PISTOL-RTCH-LED-EMPTY

Kuvaus: Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuumanhylsyn pidin, jatko

1/4 HYLSYN PIDIN 70MM ZEBRA

Kuvaus:
70 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuumanhylsyn pidin, jatko

1/4 HYLSYN PIDIN 150MM ZEBRA

Kuvaus:
150 mm
Määrä: 1 x
1 x
Magneetti-istukka ZEBRA C 6,3, 1/4 inch

MAGN.ISTUKKA 150MM 1/4

Määrä: 1 x
1 x
Istukka C 6,3, 1/4 inch joustava

TAIPUVAVARTINEN PIDIN 1/4 175MM

Määrä: 1 x
1 x
Teleskooppimagneetti, magneettinostin

TELESKOOPPI MAGN 1/4 (L150-530MM)

Kuvaus: Magneetin pitovoima 600 g
Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,8X5,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 1,2X8MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 1,2 x 8,0 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH3 25 MM PUNAINEN

Kuvaus:
PH3; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ1 25MM SININEN

Kuvaus:
PZ1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ2 25MM MUSTA

Kuvaus:
PZ2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
3 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX10 SININEN

Kuvaus:
TX10; 10
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Kuvaus:
TX15; 15
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX27

Kuvaus:
TX27; 27
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX40

Kuvaus:
TX40; 40
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 4MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY 6MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 7 MM

Kuvaus:
7 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 8 MM

Kuvaus:
8 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 9 MM

Kuvaus:
9 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 10 MM

Kuvaus:
10 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 11 MM

Kuvaus:
11 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 12 MM

Kuvaus:
12 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 13 MM

Kuvaus:
13 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 14 MM

Kuvaus:
14 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5,5 MM

Kuvaus:
5,5 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
Metallirasia, koko 5
1 x
Metallirasia, koko 5

METBOX-280X165X45-SZ5

Kuvaus: Empty
Määrä: 1 x
Vaahtom. lokerikko räikkäväännin makasiinilla sarj
1 x
Vaahtom. lokerikko räikkäväännin makasiinilla sarj

FMINRT-061364037

Kuvaus: For pistol grip ratchet magazine screwdriver assortment
Määrä: 1 x