Räikkäavainsarja, nivelellä 4.4.1, system
Räikkäavainsarja, nivelellä 4.4.1, 12 osaa
RÄIKKÄAVAIN SRJ.12-OS. NIVEL 4.4.1
Tuotenro 0965905420
EAN 4065746078498
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Tiedot(X)
Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 12 KPL |
Solumuoviosan koko | 4.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 231 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
SYSINRT-F.0965905420
RÄIKKÄAVAIN 8 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 9 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 10 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 11 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 12 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 13 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 14 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 15 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 16 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 17 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 18 MM NIVELELLÄ
RÄIKKÄAVAIN 19 MM NIVELELLÄ