Räikkälenkkiavain rakennustelineille
Räikkälenkkiavain rakennustelineille
RÄIKKÄLENKKIAVAIN 19/22MM PIIKKIMALLI
Tuotenro 0713851192
EAN 4024835849456
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksi työkalua yhdessä vääntimessä
Pyörimissuunta vaihdettavissa myötä-/vastapäivään
Helppo ja mukava käyttää.
Sisältää teräväkärkisen kartiotuurnan räikkäavaimen päässä
Reikien kohdistamiseen telineillä.
Tiedot(X)
![]() | |
AV/ Leukojen väli | 19 x 22 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 310 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (B) | 41 mm |
Kartiopultin pituus (L2) | 90 mm |
Kartionmuotoisen pultin halkaisija (D1) | 16 mm |
Räikkäpään korkeus (H) | 50 mm |