Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihto Suunnanvaihtovivulla

Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihtovipu
1/2 RÄIKKÄ WURTH ZEBRA 48 HAMP
ZEBRA

Tuotenro 071201201
EAN 4050382117519
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Jykevä räikkä, jossa suunnanvaihtovipu

  • Vääntösuunta helposti ja nopeasti vaihdettavissa myötäpäivästä vastapäivään

  • Varmistin ja nopea irrotus

  • Madallettu ja suojattu suunnanvaihtovipu ja räikän varren taivutetussa keskiosassa paljon tarttumapintaa

  • 48-hampainen, 7,5°:n kääntökulma

  • Pituus 250 mm

  • Kromattu, kaksikomponenttikahva
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Vääntiö, kiinnitys

1/2 tuumaa

Pituus (kokonaispituus) (L1)

250 mm

Materiaali

Teräs

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Malli

48 hampainen

Pinta/pinnoite

Kromattu

Varaosat tälle tuotteelle:
Huoltosarja 1/2 räikkään vivulla

1/2 48HAMP RÄIKÄN KORJ. SRJ.

ZEBRA
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot