Rautasahankaari
Metallikaarisaha, kevyt ja näppärä
RAUTASAHANKAARI WÜRTH 300MM
Tuotenro 071464 02
EAN 4011231720403
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin kevyt, kestävä ja naarmuuntumaton
Metallikaari jauhemaalattua teräsputkea
Hyvä teränohjaus
Pistoolikahva jauhemaalattua alumiinia
Yleiskäyttöön
Kuusi sahanterän asentoa
Nopea terän kiristys ja vaihto
Terä kiinnitetään kahvaan pikakiinnitysjärjestelmällä
Tiedot(X)
Terän/arkin/lehden pituus | 300 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 400 mm |
Korkeus | 140 mm |
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!