Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rautasahanterä HSS-bimetalli

Bimetallinen käsisahanterä kaarisahaan, HSS
RAUTASAHANTERÄ ZEBRA BI-MET 300 Z18-32

Tuotenro 060330113

EAN 4045989869947

-
Rautasahanterä HSS-bimetalli

Tuotenro 060330113

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vertaansa vailla oleva leikkuukyky ja joustavuus

Erikoisterästä: Hammastus korkeaseosteista erikoispikaterästä ja selkä sitkeää työkaluterästä



Täyskarkaistun hammastuksen ansiosta erinomainen leikkuukyky ja pitkä käyttöikä



Voit työskennellä nopeammin, pidempään ja taloudellisemmin vain yhdellä terällä



Normaali hammastus


  • Taloudellisempi

  • Turvallisempi

  • Korkea leikkuuteho

  • Pidempi käyttöikä


Progressiivinen hammastus


  • Yleiskäyttöön

  • Tiheä hammastus terän alussa helpottaa sahauksen aloittamista. Vähentää merkittävästi ohuiden materiaalien värähtelyä.

  • Muun leikkausalueen harva hammastus varmistaa tehokkaan leikkuun.

060330013 - normaali hammastus


0603300133 - hieno hammastus


060330113 - progressiivinen hammastus



Progressiivinen hammastus:


  • Tiheä hammastus (32 hamm / tuuma) terän alussa helpottaa sahauksen aloittamista ohuilla materiaaleilla.

  • Harvan hammastuksen (18 hamm / tuuma) ansiosta tehokas leikkuu.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Työkaluteräs (korkea- ja niukkaseosteinen)

  • Rakenneteräs (korkea- ja niukkaseosteinen)

  • Pikateräs

  • Ruostumaton teräs

Materiaalin paksuus enint.

2 mm

Hampaita/ tuuma tai /mm vähint./enint.

18-32 KPL/in

Pituus (kokonaispituus) (L)

300 mm

Leveys (B)

13 mm

Paksuus (H)

0,65 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot