Rei’ityspihdit
Rei’ityspihdit, joissa säädettävä vaste
LÄVISTYSPIHTI
Tuotenro 071502 46
EAN 4011231725040
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Säädettävä vaste
- Enintään 1,5 mm:n paksuisiin pelteihin
Tiedot(X)
Lävitysreiän halkaisija (Ø) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 260 mm |
Leikkuukapasiteetti enint., metallilevy | 1,5 mm |
Kidan leveys, ulkonema | 30 mm |