Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rekyylitön Jännite Massavasara 790 g

Rekyylitön vasara, VDE, pehmeät päät
ERISTETTY MASSAVASARA 790G VDE 1000V

Tuotenro 0715720097

EAN 4053479952901

-
Rekyylitön Jännite Massavasara 790 g

Tuotenro 0715720097
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
Huomautus

VDE-GS


AC 1000V


IEC 60900:2004

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Vasaran iskupään halkaisija (Ø)

35 mm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Materiaali, pitkä kahva

Muovi

Kahvan pituus

250 mm

Pituus (kokonaispituus)

300 mm

Vasaran paino

790 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot