Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rengas-/voimahylsysarja, 1/2″, 2.4.1, system

Voimahylsyavainsarja 1/2″ 2.4.1, 6 kpl
1/2 RENGAS - / VOIMAHYLSY SARJA 2.4.1

Tuotenro 0965905212

EAN 4061975196484

-
Rengas-/voimahylsysarja, 1/2″, 2.4.1, system

Tuotenro 0965905212

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

6-osainen

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.


Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Solumuoviosan koko

2.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

115 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Rengas-/voimahylsysarja, 1/2″, 2.4.1, system sisältää:
Tyhjä lok, voimahylsyavainsrj, 1/2", 2.4.1
1 x
Tyhjä lok, voimahylsyavainsrj, 1/2, 2.4.1

SYSINRT-F.0965905212

Kuvaus: Empty, for assortment, art. no. 0965905212
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 17MM

Kuvaus:
17 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 19MM

Kuvaus:
19 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy Kuusio, metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ VOIMAHYLSY 21MM

Kuvaus:
21 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy DIN 3121/ISO 1174

1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 17MM

Kuvaus:
17 mm
Kevytmetallivanteiden hellävaraiseen asennukseen. Pitkä malli värikoodilla.
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy DIN 3121/ISO 1174

1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 19MM

Kuvaus:
19 mm
Kevytmetallivanteiden hellävaraiseen asennukseen. Pitkä malli värikoodilla.
Määrä: 1 x
1 x
1/2 voimahylsy DIN 3121/ISO 1174

1/2 VOIMAHYLSY PITKÄ 21MM

Kuvaus:
21 mm
Kevytmetallivanteiden hellävaraiseen asennukseen. Pitkä malli värikoodilla.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot