Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rengaspainemittari, renkaantäyttölaite UNIV'AIR®

Rengaspainemittari, renkaantäyttölaite Univ'Air
RENGASPAINEMITTARI WURTH

Tuotenro 071554054

EAN 4058794754896

-
Rengaspainemittari, renkaantäyttölaite UNIV'AIR®

Tuotenro 071554054
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
Standardin mukainen kapasiteetti – täyttämiseen ja ilmanpaineen tarkkailuun
  • Erittäin kova runko valmistettu lasikuituvahvisteisesta termoplastisesta materiaalista, painemittarissa kumisuojukset

  • Vesitiivis painemittari, jossa on desimaaliasteikko (1 baari on jaettu 10 osaan): arvojen lukeminen on helppoa ja tarkkaa

  • Kaikki osat on valmistettu korroosionkestävistä materiaaleista, joten laitetta voi käyttää myös ulkona
Huomautus

Tärkeää: Univ’air-laite on AFNOR-standardin R63-302 mukainen. Jokaisen laitteen toimitus sisältää ajoneuvon rengaspainemittarin painetestiraportin, jossa on esitetty seuraavat tiedot:


  • Sarjanumero

  • Tarkkuustarkistus

Suosittelemme, että säilytät asiakirjan huolellisesti.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paineen mittausalue vähint./enint.

0,7-11 bar

Käyttöpaine enint.

15 bar

Letkun/kaapelin pituus

1,5 m

Liitäntäkierre

SK 1/4"

Tuotteen paino

738,000 g

Paineen mittausalue enint.

11 bar

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot