Revo KR-puristin
Ruuvipuristin Bessey REVO KR
REVO KR1250 PURISTIN
Tuotenro 0714662096
EAN 4008158032443
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pikasäädön avulla säädettävä puristusväli 0-1250 mm. Puristusvoima 7000 N eli 700 kg, mikä takaa vahvan ja turvallisen puristuksen. Myös puristussuunnanvaihto onnistuu ilman työkaluja.
- 0 – 1250 mm puristusväli pikasäädöllä
- Puristusvoima 7000 N = 700 kg
- Puristussuunnanvaihto ilman työkaluja
Tiedot(X)
![]() | |
Kidan leveys, ulkonema (L1) | 95 mm |
Profiilin leveys (B) | 29 mm |
Profiilin paksuus (L2) | 9 mm |