Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Revolverirei'ityspihdit

Revolverirei'ityspihdit
REVOLVERIPIHTI 2-4,5MM 6 KOK

Tuotenro 071505 11

EAN 4011231725156

-
Revolverirei'ityspihdit

Tuotenro 071505 11
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
Kahva: muovipinnoitettu


Luistamaton



Pihtien leut: Teräslevy, nikkelöity



Lävistimet: Karkaistu teräs, mustaoksidointi



Avausjousi lukitsimella

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Reikien lävistäminen paperiin, pahviin, nahkaan, tekstiiliin. Aseta haluamasi reiän koko kääntämällä lävistimen päätä.

Pituus (kokonaispituus) (L)

220 mm

Pituus tuumina (L)

9 in

Lävistysten määrä

6 KPL

Materiaali

Teräs

Materiaali, kahva

PLA

Lävitysreiän halkaisija

2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot