Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rikkalapio

Rikkalapio, pitkä varsi harjaa varten
LAITOSRIKKALAPIO

Tuotenro 0695943089

EAN 4053479943442

-
Rikkalapio

Tuotenro 0695943089
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
Laadukas ja kestävä 245 x 200 mm kokoinen varrellinen kumilista. Polttomaalattu pinta ja 800 mm varsi takaavat pitkäkestoisen ja tehokkaan käytön.

Rikkalapio, pitkä varsi harjaa varten, tarjoaa käyttäjälleen ergonomisen ja helppokäyttöisen ratkaisun siivoukseen. Sen koko, 245 x 200 mm, ja pituus, 800 mm, tekevät siitä sopivan monenlaisiin siivoustöihin. Polttomaalattu rakenne ja kumilista varmistavat kestävyyden ja tehokkaan puhdistustuloksen. Rikkalapio on luotettava apuväline, joka tekee siivouksesta nopeaa ja vaivatonta.



  • 245 x 200 mm, varsi 800 mm

  • Polttomaalattu, kumilista.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Metalli

Pituus (kokonaispituus)

800 mm

Leveys

245 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lattiaharja

LATTIAHARJA RUNKO PP

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot