Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Rikkalapio Sini Pro Ovaali

Rikkalapio, pitkä varsi harjaa varten SINI Pro
RIKKALAPIO PRO OVAALI SINI

Tuotenro 9501015620

EAN 6410880002164

-
Rikkalapio Sini Pro Ovaali

Tuotenro 9501015620
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
Ammattimallin 37cm leveä metallinen rikkalapio takaa nopean ja tehokkaan siivouksen. Kumilista kärjessä imeytyy pintaan kiinni ja mahdollistaa tarkan lian poiston.

Rikkalapio SINI Pro on kestävä ja tehokas työkalu, joka tekee siivouksesta vaivatonta. Sen tasainen kumilista varmistaa tiiveyden siivottavaan pintaan ja pitkä varsi mahdollistaa mukavan työskentelyn ilman selän rasitusta.. Rikkalapio on välttämätön apuväline siivouksessa, joka tekee työstä sujuvampiaa ja helpompiaa.



  • Rikkalapion 37 cm:n levyinen suu on tavallista (noin 25 cm) reilusti avarampi

  • Sopii käytettäväksi niin harjojen kuin lattiankuivaintenkin kanssa

  • Ergonomisesti muotoiltu kädensija

  • Materiaali: runko PP-kahva, alumiini/polttomaalattu metalli + kumi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PP - polypropeeni

Pituus (kokonaispituus)

830 mm

Leveys

370 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot