Ruiskutussuuttimien irrotinsarja liukuvasaralla, Delphi, Denso, Siemens, Bosch 7 osaa
Ruiskutussuuttimien irrotinsarja, liukuvas. 7 osaa
RUISKUTUSSUUTTIMIEN IRR SRJ 7-OS
Tuotenro 1952003900
EAN 4046777595246
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ruiskutussuutin löysätään ja irrotetaan niveladapterin, irrotusvivun ja iskupainon avulla.
- Tämän työkalusarjan avulla ruiskutussuuttimet voidaan irrottaa kahdella eri menetelmällä.
- VAIHTOEHTO 1: Käytä haarukka-adapteria, joka sopii täydellisesti ruiskutussuuttimen muotoon
- VAIHTOEHTO 2: Käytä niveladapteria kierreadapterin kanssa, joka kiinnitetään Common Rail-putken liitäntään.
- Ruiskutussuuttimen elektroniikkaa ei tarvitse purkaa
- Sopii Delphi-, Denso-, Siemens- ja Bosch-ruiskutussuuttimiin
Tiedot(X)
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 7 KPL |
Leveys | 270 mm |
Korkeus | 87 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 377 mm |
Tuotteen paino | 5110,000 g |
GRAB
SCREW EXTRACTOR M12X1
UNIVERSAL JOINT
TAMPER-PIN
SP-LONG-SLIDING-ROD
SCREW EXTRACTOR M12X1,5
SLIDINGHAMMER 1,4KG