Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli, 1/4" Pikavaihtoistukalla

Ruuvimeisseli, 1/4", pikavaihtoistukka
MEISSELI 1/4 PIKAVAIHTOISTUKALLA
ZEBRA

Tuotenro 061321021
EAN 4038898275848

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

6-kulmainen varsi vääntökuusiolla ja kirkkaalla, nikkelöidyllä päällä

Pikakiinnitys


  • Ruuvimeisseli mattakromatulla 6-kulmaisella varrella

  • Helppo käyttää, pikavaihtoistukka helpottaa kärkien vaihtamista

  • Erittäin kestävä kirkkaan nikkelöidyn pään ansiosta

  • Standardin DIN 3126-D mukainen kärki kärkipitimellä


Vaivaton käyttää


  • Kaksikomponenttikahva helpottaa työskentelyä

  • Tehokas työskentely ja parempi voimansiirto kahvan litteiden sivupintojen ja vääntökuusion ansiosta

  • Vääntiön symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Ruuvauskärjille, joissa on kuusiokanta

Kärjen/pään koko

1/4

Pituus: Varsi, kara, terä (A)

110 mm

Kahvan pituus (B)

106 mm

Kahvan leveys (C)

35 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot