Ruuvimeisseli, 1/4" Pikavaihtoistukalla ja joustavalla varrella
Ruuvimeisseli, 1/4", pikavaihtoistukka, joustava
TAIPUVAVARTINEN MEISSELI 1/4
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lisää joustavuutta? Onnistuu
- Erinomainen vaikeapääsyisissä tai ahtaissa paikoissa työskentelyyn joustavan varren ansiosta
- Helppo käyttää, pikavaihtoistukka helpottaa kärkien vaihtamista
- Erittäin kestävä kirkkaan nikkelöidyn pään ansiosta
- Standardin DIN 3126-D mukainen kärki kärkipitimellä
Laatua, jonka voit tuntea
- Kaksikomponenttikahva helpottaa työskentelyä
- Tehokas työskentely ja parempi voimansiirtokahvan litteiden sivupintojen ansiosta
- Vääntiön symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
Ruuvauskärjille, joissa on kuusiokanta
![]() | |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 177 mm |
Kahvan pituus (B) | 106 mm |
Kahvan leveys (C) | 35 mm |