Ruuvimeisseli, 1/4" neliökärki
Ruuvimeisseli, 1/4" kärki
RUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ
Tuotenro 0613430311
EAN 4038898272496
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas käyttää
- Ruuvimeisseli sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä
- Standardin DIN 3126-A:n mukainen 6,3 mm:n kärki sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä
Istuu mukavasti käteen
- Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta
- Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti kahvan litteiden sivupintojen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Varren symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
Käytettäväksi neliövääntiöillä varustettujen 1/4 tuuman hylsyjen kanssa
![]() | |
Kärjen/pään koko | 1/4 |
Pituus: Varsi/terä (A) | 110 mm |
Kahvan pituus (B) | 106 mm |
Kahvan leveys (C) | 35 mm |