Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli, 1/4" neliökärki neliövääntiö kahvan päässä

Ruuvimeisseli, 1/4" läpimenevä varsi
RUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ

Tuotenro 0613430310

EAN 4050382305107

-
Ruuvimeisseli, 1/4" neliökärki neliövääntiö kahvan päässä

Tuotenro 0613430310
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
Pyöreä, kirkas, kromattu kahvan läpi menevä varsi sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä

Kestävä ja tehokas


  • Ruuvimeisseli sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä

  • Voidaan käyttää myös räikän jatkona kahvan päässä olevan neliövääntiön ansiosta

Mukava käyttää


  • Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta

  • Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti kahvan litteiden sivupintojen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta

  • Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen

  • Varren symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käytettäväksi neliövääntiöillä varustettujen 1/4 tuuman hylsyjen kanssa

Kärjen/pään koko

1/4

Pituus: Varsi/terä (A)

110 mm

Kahvan pituus (B)

106 mm

Kahvan leveys (C)

35 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot