Ruuvimeisseli, PH, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella
Ruuvimeisseli PH, kuusiovarsi, 3K-kahva
3K RISTIURAMEISSELI PH1
Tuotenro 06132011
EAN 4047376188396
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Parempi voimansiirto
- Erittäin kestävä, läpimenevä, mattakromattu kuusiovarsi
- Suuri lyöntipää kahvan päässä mahdollistaa lyömisen ja talttauksen
- Parempi voimansiirto varren mattanikkelöidyn, iskukarkaistun avolenkkien kanssa käytettävän vääntökuusion ansiosta
- Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki on valmistettu PH-ruuvimeisselien DIN 5260-PH- ja ISO 8764-PH -standardien mukaisesti
Pitävämpi, varmempi ote
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava 3-komponenttinen kahva, jossa on kova ydin, pehmeät syvennykset ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kahvan pehmeät syvennykset istuvat täydellisesti käteen, mikä mahdollistaa paljon tehokkaamman voimansiirron
- Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti kahvan litteiden sivupintojen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | PH1 |
Pituus: Varsi/terä (A) | 80 mm |
Kahvan pituus (B) | 96 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |
Avainväli, varsi | 5 mm |
Vääntökuusio/ulkoinen kuusiovääntiö avaimelle | 8 mm |