Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli, PH, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella

Ruuvimeisseli PH, kuusiovarsi, 3K-kahva
3K RISTIURAMEISSELI PH2

Tuotenro 06132012

EAN 4047376188464

-
Ruuvimeisseli, PH, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella

Tuotenro 06132012
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
Läpimenevä, mattakromattu varsi, vääntökuusio ja 3-komponenttinen kahva lyöntipäällä

Parempi voimansiirto


  • Erittäin kestävä, läpimenevä, mattakromattu kuusiovarsi

  • Suuri lyöntipää kahvan päässä mahdollistaa lyömisen ja talttauksen

  • Parempi voimansiirto varren mattanikkelöidyn, iskukarkaistun avolenkkien kanssa käytettävän vääntökuusion ansiosta

  • Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla

  • Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin

  • Kärki on valmistettu PH-ruuvimeisselien DIN 5260-PH- ja ISO 8764-PH -standardien mukaisesti


Pitävämpi, varmempi ote


  • Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava 3-komponenttinen kahva, jossa on kova ydin, pehmeät syvennykset ja pehmeä, luistamaton ulkopinta

  • Kahvan pehmeät syvennykset istuvat täydellisesti käteen, mikä mahdollistaa paljon tehokkaamman voimansiirron

  • Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti kahvan litteiden sivupintojen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta

  • Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen

  • Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

PH2

Pituus: Varsi/terä (A)

100 mm

Kahvan pituus (B)

106 mm

Kahvan leveys (C)

35 mm

Avainväli, varsi

6 mm

Vääntökuusio/ulkoinen kuusiovääntiö avaimelle

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot