Ruuvimeisseli PH kuusikulmaisella varrella
Ruuvimeisseli PH, kuusiovarsi, vääntökuusio
RUUVIMEISSELI PH2
Tuotenro 06134222
EAN 4038898271550
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävää tehokkuutta
- Erittäin kestävä, mattakromattu kuusiovarsi
- Parempi voimansiirto varren mattanikkelöidyn, iskukarkaistun avolenkkien kanssa käytettävän vääntökuusion ansiosta
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla
- Kärki on valmistettu PH-ruuvimeisselien DIN 5260-PH- ja ISO 8764-PH -standardien mukaisesti
Innovatiivinen kahva
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | PH2 |
Pituus: Varsi/terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 106 mm |
Kahvan leveys (C) | 35 mm |
Avainväli, varsi | 6 mm |
Vääntökuusio/ulkoinen kuusiovääntiö avaimelle | 10 mm |