Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli PH kuusikulmaisella varrella

Ruuvimeisseli PH, kuusiovarsi, vääntökuusio
RUUVIMEISSELI PH3

Tuotenro 06134223

EAN 4038898271567

-
Ruuvimeisseli PH kuusikulmaisella varrella

Tuotenro 06134223
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
Mattakromattu varsi, vääntökuusio ja kaksikomponenttikahva

Kestävää tehokkuutta


  • Erittäin kestävä, mattakromattu kuusiovarsi

  • Parempi voimansiirto varren mattanikkelöidyn, iskukarkaistun avolenkkien kanssa käytettävän vääntökuusion ansiosta

  • Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin

  • Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla

  • Kärki on valmistettu PH-ruuvimeisselien DIN 5260-PH- ja ISO 8764-PH -standardien mukaisesti


Innovatiivinen kahva


  • Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta

  • Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen

  • Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

PH3

Pituus: Varsi/terä (A)

150 mm

Kahvan pituus (B)

114 mm

Kahvan leveys (C)

38 mm

Avainväli, varsi

8 mm

Vääntökuusio/ulkoinen kuusiovääntiö avaimelle

13 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot