Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli, PH, lyhyt pyöreällä varrella

Ruuvimeisseli, PH, pyöreä varsi, lyhyt
RUUVIMEISSELI PH1X25MM

Tuotenro 06132521

EAN 4038898275541

-
Ruuvimeisseli, PH, lyhyt pyöreällä varrella

Tuotenro 06132521
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
Lyhyt, mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva

Pieni mutta monikäyttöinen


  • Vaikeapääsyisiin ja kapeisiin paikkoihin erittäin lyhyen varren ansiosta

  • Kestävä pyöreä varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä

  • Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla

  • Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin

  • Kärki on valmistettu PH-ruuvimeisselien DIN 5260-PH- ja ISO 8764-PH -standardien mukaisesti

  • Täyttää DIN 5262- ja SMS SS 2831 -standardien vaatimukset


Istuu mukavasti käteen


  • Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta

  • Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen

  • Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

PH1

Pituus: Varsi/terä (A)

25 mm

Kahvan pituus (B)

62 mm

Kahvan leveys (C)

31 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot