Ruuvimeisseli, PH, lyhyt pyöreällä varrella
Ruuvimeisseli, PH, pyöreä varsi, lyhyt
RUUVIMEISSELI PH2X25MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pieni mutta monikäyttöinen
- Vaikeapääsyisiin ja kapeisiin paikkoihin erittäin lyhyen varren ansiosta
- Kestävä pyöreä varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä
- Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki on valmistettu PH-ruuvimeisselien DIN 5260-PH- ja ISO 8764-PH -standardien mukaisesti
- Täyttää DIN 5262- ja SMS SS 2831 -standardien vaatimukset
Istuu mukavasti käteen
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | PH2 |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 25 mm |
Kahvan pituus (B) | 62 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |