Ruuvimeisseli, PZ Pyöreällä varrella
Ruuvimeisseli PZ, pyöreä varsi
RUUVIMEISSELI PZ1 PYÖREÄVARTINEN
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Enemmän kuin pelkkä standardi
- PZ-ruuvimeisseli tukevalla pyöreällä varrella, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä
- Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki on valmistettu PZ-ruuvimeisselien ISO 8764-PZ-standardin mukaisesti
- Täyttää DIN 5262 -standardin vaatimukset
Optimaalista käsittelyä varten
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | PZ1 |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 80 mm |
Kahvan pituus (B) | 96 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |