Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli PZ kuusikulmaisella varrella

Ruuvimeisseli PZ, kuusiovarsi, vääntökuusio
RUUVIMEISSELI PZ1

Tuotenro 06134231

EAN 4038898271574

-
Ruuvimeisseli PZ kuusikulmaisella varrella

Tuotenro 06134231
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
Mattakromattu varsi, vääntökuusio ja kaksikomponenttikahva

Innovatiivinen rakenne ylhäältä alas


  • Erittäin kestävä, mattakromattu kuusiovarsi

  • Parempi voimansiirto varren mattanikkelöidyn, iskukarkaistun avolenkkien kanssa käytettävän vääntökuusion ansiosta

  • Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin

  • Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla

  • Kärki on valmistettu PZ-ruuvimeisselien ISO 8764-PZ-standardin mukaisesti


Istuu mukavasti käteen


  • Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta

  • Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen

  • Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

PZ1

Pituus: Varsi/terä (A)

80 mm

Kahvan pituus (B)

96 mm

Kahvan leveys (C)

31 mm

Avainväli, varsi

5 mm

Vääntökuusio/ulkoinen kuusiovääntiö avaimelle

8 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot