Ruuvimeisseli, TX, 3K-kahva pyöreällä varrella
Ruuvimeisseli TX, 3-komponenttinen kahva
3K TX-RUUVIMEISSELI TX25
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Huippulaatua
- Kestävä pyöreä varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä
- Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki sisäisille TX-ruuvipäille
Ensiluokkainen kahva
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava 3-komponenttinen kahva, jossa on kova ydin, pehmeät syvennykset ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kahvan pehmeät syvennykset istuvat täydellisesti käteen, mikä mahdollistaa paljon tehokkaamman voimansiirron
- Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti litistettyjen kahvan sivujen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | TX25 |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 106 mm |
Kahvan leveys (C) | 35 mm |