Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli, TX, 3K-kahva pyöreällä varrella

Ruuvimeisseli TX, 3-komponenttinen kahva
3K TX-RUUVIMEISSELI TX8
ZEBRA

Tuotenro 061320308
EAN 4047376188686

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Mattakromattu varsi ja 3-komponenttinen kahva

Huippulaatua


  • Kestävä pyöreä varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä

  • Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla

  • Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin

  • Kärki sisäisille TX-ruuvipäille


Ensiluokkainen kahva


  • Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava 3-komponenttinen kahva, jossa on kova ydin, pehmeät syvennykset ja pehmeä, luistamaton ulkopinta

  • Kahvan pehmeät syvennykset istuvat täydellisesti käteen, mikä mahdollistaa paljon tehokkaamman voimansiirron

  • Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti litistettyjen kahvan sivujen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta

  • Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen

  • Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kärjen/pään koko

TX8

Pituus: Varsi, kara, terä (A)

60 mm

Kahvan pituus (B)

83 mm

Kahvan leveys (C)

27 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot