Ruuvimeisseli TX reiällä
Ruuvimeisseli TX reiällä
TX-RUUVITALTTA TX 20 REIKÄPÄÄ
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä käyttöikä
- Kestävä pyöreä varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki ruuveille, joissa on TX-urakanta ja varmistustappi
Kättä rasittamaton kahva
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | TX20 |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 96 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |