Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli/-kahva 1/4", Mini kärkipitimellä

Ruuvimeisseli 1/4", Mini, magneettinen
1/4 RUUVIMEISSELIN KAHVA

Tuotenro 06134303

EAN 4058794800487

-
Ruuvimeisseli/-kahva 1/4", Mini kärkipitimellä

Tuotenro 06134303
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
Soveltuu ahtaissa paikoissa tehtäviin töihin

Kompakti, monikäyttöinen


  • Ruuvimeisselissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä varsi ja magneettinen kärkipidin

  • Erittäin kompakti rakenne sopii myös ahtaisiin paikkoihin

  • Standardin DIN 3126-D:n mukainen 6,3 mm:n kärki kärkipitimellä

Tehokkaaseen työskentelyyn


  • Kaksikomponenttikahva helpottaa työskentelyä

  • Tehokas työskentely ja parempi voimansiirto kahvan litteiden sivupintojen ansiosta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ruuvauskärjille, joissa on kuusiokanta

Kärjen/pään koko

1/4

Pituus: Varsi/terä (A)

10 mm

Kahvan pituus (B)

83 mm

Kahvan leveys (C)

26 mm

Terän leveys (D)

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot