Ruuvimeisseli kuusiokantaisille ruuveille joustavalla varrella
Ruuvimeisseli kuusiokannalle, joustava varsi
TAIPUVAVARTINEN AVAIN 6 MM
Tuotenro 061328606
EAN 4038898275084
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaksikomponenttikahvan ergonominen muotoilu, pehmeä pintamateriaali ja kahvan litteät sivupinnat varmistavat optimaalisen voimansiirron, tukevan otteen ja näin väsymättömän ja tehokkaan työskentelyn
- Varren symboli ja avainvälimerkintä kahvassa nopeuttavat ja helpottavat oikean ruuvimeisselin tunnistamista
- Pyöreä ja joustava varsi mahdollistaa vaikeapääsyisissä paikoissa ja letkusiteiden kanssa työskentelyn
- Pään kirkas nikkelöinti suojaa sitä korroosiolta ja kulumiselta
- Hylsypäällä kuusiokannalle
- Ruuvimeisseleitä hylsypäällä on saatavana useassa eri avainvälikoossa
Tiedot(X)
![]() | |
AV/ Leukojen väli | 6 mm |
Pituus: Varsi/terä (A) | 150 mm |
Kahvan pituus (B) | 96 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |