Ruuvimeisseli, kuusiokolo pallopäällä
Ruuvimeisseli, kuusiokolo, pallopää
PALLOP.KUUSIOKOLOAVAIN 4 MM
Tuotenro 061341504
EAN 4038898272168
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ruuviin pääsee helposti käsiksi pallopään ansiosta, joka voidaan asettaa jopa 25° kulmaan
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Ergonomisesti muotoiltu kahva litteillä sivuilla, jonka ansiota vääntömomentti on suurempi kuin pyöreissä kahvoissa, koska kahva istuu paremmin kädessä ja voimaa voidaan siirtää enemmän
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa nopeuttavat ja helpottavat oikean ruuvimeisselin valintaa
- Erittäin kestävä 6-kulmaisen varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä
- Black Point -kärki takaa parhaan mahdollisen istuvuuden ruuvin kantaan
- Kärki DIN EN 2936:n mukainen
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali, kahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Pinta/pinnoite | Kromattu |
Kärjen/pään koko | 4 mm |
Pituus: Varsi/terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 96 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |