Ruuvimeisseli, suoraura, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella
Ruuvimeisseli, suoraura, kuusiovarsi, 3K-kahva
3K RUUVIMEISSELI 1,0X5,5MM
Tuotenro 0613200055
EAN 4047376188242
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kun tarvitaan lisää voimaa
- Suuri lyöntipää kahvan päässä mahdollistaa lyömisen ja talttauksen
- Erittäin kestävä, läpimenevä, mattakromattu kuusiovarsi
- Parempi voimansiirto varrenmattanikkelöidyn, iskukarkaistun avolenkkien kanssa käytettävän vääntökuusion ansiosta
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki on valmistettu suoraura ruuvimeisselien DIN 5264-A- ja ISO 2380 -standardien mukaisesti
Tehokkaampi ja mukavampi
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava 3-komponenttinen kahva, jossa on kova ydin, pehmeät syvennykset ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kahvan pehmeät syvennykset istuvat täydellisesti käteen, mikä mahdollistaa paljon tehokkaamman voimansiirron
- Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti kahvan litteiden sivupintojen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 1,0 x 5,5 mm |
Pituus: Varsi/terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 96 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |
Avainväli, varsi | 6 mm |
Vääntökuusio/ulkoinen kuusiovääntiö avaimelle | 10 mm |