Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli, suoraura, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella

Ruuvimeisseli, suoraura, kuusiovarsi, 3K-kahva
3K RUUVIMEISSELI 1,6X9,0MM

Tuotenro 061320009

EAN 4047376188327

-
Ruuvimeisseli, suoraura, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella

Tuotenro 061320009
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
Läpimenevä, mattakromattu varsi, vääntökuusio ja 3-komponenttinen kahva lyöntipäällä

Kun tarvitaan lisää voimaa


  • Suuri lyöntipää kahvan päässä mahdollistaa lyömisen ja talttauksen

  • Erittäin kestävä, läpimenevä, mattakromattu kuusiovarsi

  • Parempi voimansiirto varrenmattanikkelöidyn, iskukarkaistun avolenkkien kanssa käytettävän vääntökuusion ansiosta

  • Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin

  • Kärki on valmistettu suoraura ruuvimeisselien DIN 5264-A- ja ISO 2380 -standardien mukaisesti


Tehokkaampi ja mukavampi


  • Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava 3-komponenttinen kahva, jossa on kova ydin, pehmeät syvennykset ja pehmeä, luistamaton ulkopinta

  • Kahvan pehmeät syvennykset istuvat täydellisesti käteen, mikä mahdollistaa paljon tehokkaamman voimansiirron

  • Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti kahvan litteiden sivupintojen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta

  • Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen

  • Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys

1,6 x 9,0 mm

Pituus: Varsi/terä (A)

150 mm

Kahvan pituus (B)

114 mm

Kahvan leveys (C)

38 mm

Avainväli, varsi

8 mm

Vääntökuusio/ulkoinen kuusiovääntiö avaimelle

13 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot