Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli, suoraura kuusikulmaisella varrella

Ruuvimeisseli, suoraura, kuusiovarsi, vääntökuusio
RUUVIMEISSELI 6,5X125MM

Tuotenro 0613421065

EAN 4038898271437

-
Ruuvimeisseli, suoraura kuusikulmaisella varrella

Tuotenro 0613421065
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
Mattakromattu varsi, vääntökuusio ja kaksikomponenttikahva

Enemmän kuin vain kuusiovarsi


  • Erittäin kestävä, mattakromattu kuusiovarsi

  • Parempi voimansiirto varren mattanikkelöidyn, iskukarkaistun avolenkkien kanssa käytettävän vääntökuusion ansiosta

  • Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin

  • Kärki on valmistettu suoraura ruuvimeisselien DIN 5264-A- ja ISO 2380 -standardien mukaisesti


Pitävä ja tehokas


  • Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta

  • Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen

  • Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään/vääntiön malli

SL

Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys

1,2 x 6,5 mm

Pituus: Varsi/terä (A)

125 mm

Kahvan pituus (B)

106 mm

Kahvan leveys (C)

35 mm

Avainväli, varsi

6 mm

Vääntökuusio/ulkoinen kuusiovääntiö avaimelle

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot