Ruuvimeisseli, suoraura kuusikulmaisella varrella
Ruuvimeisseli, suoraura, kuusiovarsi, vääntökuusio
RUUVIMEISSELI 8X150MM
Tuotenro 061342108
EAN 4038898271444
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Enemmän kuin vain kuusiovarsi
- Erittäin kestävä, mattakromattu kuusiovarsi
- Parempi voimansiirto varren mattanikkelöidyn, iskukarkaistun avolenkkien kanssa käytettävän vääntökuusion ansiosta
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki on valmistettu suoraura ruuvimeisselien DIN 5264-A- ja ISO 2380 -standardien mukaisesti
Pitävä ja tehokas
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään/vääntiön malli | SL |
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 1,6 x 8 mm |
Pituus: Varsi/terä (A) | 150 mm |
Kahvan pituus (B) | 114 mm |
Kahvan leveys (C) | 38 mm |
Avainväli, varsi | 8 mm |
Vääntökuusio/ulkoinen kuusiovääntiö avaimelle | 13 mm |