Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ruuvimeisseli, suoraura, kuusiovarsi Kuusikulmaisella varrella

Ruuvimeisseli, suoraura, kuusiovarsi
RUUVIMEISSELI 3,5X80MM
ZEBRA

Tuotenro 0613421035
EAN 4038898270812

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva

Vahva käsitellä


  • Erittäin kestävä, mattakromattu kuusiovarsi

  • Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin

  • Kärki on valmistettu suoraura ruuvimeisselien DIN 5264-A- ja ISO 2380 -standardien mukaisesti


Mukava ruuvata


  • Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta

  • Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen

  • Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kärjen/pään/vääntiön malli

SL

Kärjen/pään paksuus x kärjen/pään leveys

0,6 x 3,5 mm

Pituus: Varsi, kara, terä (A)

80 mm

Kahvan pituus (B)

83 mm

Kahvan leveys (C)

27 mm

Avainväli, varsi

4 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot