Ruuvimeisseli, suoraura, kuusiovarsi Kuusikulmaisella varrella
Ruuvimeisseli, suoraura, kuusiovarsi
RUUVIMEISSELI 4X90MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vahva käsitellä
- Erittäin kestävä, mattakromattu kuusiovarsi
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki on valmistettu suoraura ruuvimeisselien DIN 5264-A- ja ISO 2380 -standardien mukaisesti
Mukava ruuvata
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön malli | SL |
Kärjen/pään paksuus x kärjen/pään leveys | 0,8 x 4 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 90 mm |
Kahvan pituus (B) | 96 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |
Avainväli, varsi | 4 mm |