Ruuvimeisseli, suoraura, lyhyt pyöreällä varrella
Ruuvimeisseli, suoraura, pyöreä varsi, lyhyt
RUUVIMEISSELI 1,0X5,5X25MM
Tuotenro 061325105
EAN 4038898275176
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Faktat lyhyesti
- Vaikeapääsyisiin ja kapeisiin paikkoihin erittäin lyhyen varren ansiosta
- Kestävä pyöreä varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki on valmistettu DIN 5264-A- ja ISO 2380 -standardien mukaisesti suoraura ruuvimeisseleille
- Täyttää DIN 5265 -standardin vaatimukset
Laatua kädessäsi
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään/vääntiön malli | SL |
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 1 x 5,5 mm |
Pituus: Varsi/terä (A) | 25 mm |
Kahvan pituus (B) | 62 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |