Ruuvimeisselisarja 4.4.1, System 8 osaa
Ruuvimeisselisarja, 4.4.1, 8 osaa
RUUVIMEISSELI SRJ. 8-OS 4.4.1
Tuotenro 0965905501
EAN 4056807710839
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
- 0965 905 501 PH ja suoraura ruuvimeisselisarja 4.4.1, 8-osaa
- 0965 905 505 PH ja suoraura ruuvimeisselisarja 4.4.1, 8-osaa, pyöreävartiset
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 8 KPL |
Solumuoviosan koko | 4.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 231 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
RUUVIMEISSELI SRJ. SISÄOSA 8-OS 4.4.1
SCRDRIV-SL-0,8X4,5X90
SCRDRIV-SL-1,2X7X125
SCRDRIV-SL-1,6X9X150
SCRDRIV-PH1X80
SCRDRIV-PH2X100
RUUVIMEISSELI 3,5X80MM
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta